5X15 HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12767399 5X15 HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12767399

HS(アンスコ(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 12767399 品番 5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法t(mm)1欄 2/2欄 3 寸法S(mm)2.58 寸法e(mm)2.873 寸法Z(mm)短い棒先 1.5/長い棒先 2.75 ピッチP(mm)0.8 寸法dp(mm)3.5 寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする