LPTSPKTRBK スマホ&カメラ用三脚 レプトスポケットR Kenko(ケンコートキナー) 12767459 LPTSPKTRBK スマホ&カメラ用三脚 レプトスポケットR Kenko(ケンコートキナー) 12767459

スマホ&カメラ用三脚 レプトスポケットR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12767459 品番LPTSPKTRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スリムに折りたためるポケット三脚に、スマートフォンホルダーを装備。
スマートフォン、カメラ、ビデオカメラに対応する、テーブル三脚です。
脚の基部はアルミ製で、2段階の開脚機構付き。より低い位置でもセットが可能です。
自由雲台は首振りと縦位置・横位置変更ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。
Bluetoothリモコン、ポーチ付属。

ブラック 質量(g)180 全高(mm)170 最低高さ(mm)105 縮長(mm)205 最大積載荷重(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする