大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS(アンスコ(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
12767557
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
1欄 2/2欄 3.5
寸法S(mm)
3.08
寸法e(mm)
3.443
寸法Z(mm)
短い棒先 1.75/長い棒先 3.25
ピッチP(mm)
1
寸法dp(mm)
4
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びd
M6