ST-GRP-R-BK カメラグリップストラップR Kenko(ケンコートキナー) 12767608 ST-GRP-R-BK カメラグリップストラップR Kenko(ケンコートキナー) 12767608 ST-GRP-R-BK カメラグリップストラップR Kenko(ケンコートキナー) 12767608 ST-GRP-R-BK カメラグリップストラップR Kenko(ケンコートキナー) 12767608 ST-GRP-R-BK カメラグリップストラップR Kenko(ケンコートキナー) 12767608 ST-GRP-R-BK カメラグリップストラップR Kenko(ケンコートキナー) 12767608

カメラグリップストラップR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12767608 品番ST-GRP-R-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手持ち撮影において、ミラーレスカメラなどをよりしっかりホールドするためのグリップストラップです。
カメラと手のサイズに合わせて長さを調整できますので、小型のカメラから中型一眼レフまで装着できます。
装着はカメラ本体のストラップ取付部と三脚ネジ穴に取り付けて使用。
メスネジ付で、グリップストラップ装着しながら三脚への取り付けも可能です。ベース部にあるもう一つのストラップホールを利用することにより、一般のロングストラップとの併用もできます。

材質表(ポリウレタン)、裏(ポリエステル) 寸法(mm)クッションパッド:110×55 質量(g)33 台座寸法(mm)56×30×13 ストラップ長(mm)240 適合カメラカメラ底部の三脚ネジ穴が中央付近にあり、グリップ側上部にストラップ取付ができるもの

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする