3/4X30 CAP(ウィット 大阪魂 12778836 3/4X30 CAP(ウィット 大阪魂 12778836

CAP(ウィット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)30 注文コード12778836 品番3/4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760
この商品は長さ・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 呼びW 3/4 寸法t(mm)9.5 寸法S(mm)14(5/8※ステンレスの一部サイズがこの寸法に切り替え中) 寸法k(mm)19 寸法dk(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする