5/16X10 CAP(ウィット 大阪魂 12778931 5/16X10 CAP(ウィット 大阪魂 12778931

CAP(ウィット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 長さ(mm)10 注文コード12778931 品番5/16X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 呼びW 5/16 寸法t(mm)4 寸法S(mm)6 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする