5/16X22 CAP(ウィット 大阪魂 12778958 5/16X22 CAP(ウィット 大阪魂 12778958

CAP(ウィット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)22 注文コード12778958 品番5/16X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,146
販売価格(税別)
4,678
この商品は長さ・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 呼びW 5/16 寸法t(mm)4 寸法S(mm)6 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする