大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ウィット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
180
注文コード
12779071
品番
5/8X180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,464
販売価格(税別)
¥
4,058
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
180
呼び
W 5/8
寸法t(mm)
8
寸法S(mm)
14
寸法k(mm)
16
寸法dk(mm)
24