5/8X75 CAP(ウィット 大阪魂 12779116 5/8X75 CAP(ウィット 大阪魂 12779116

CAP(ウィット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)75 注文コード12779116 品番5/8X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥807
販売価格(税別)
734
この商品は長さ・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)75 呼びW 5/8 寸法t(mm)8 寸法S(mm)14 寸法k(mm)16 寸法dk(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする