7/16X70 CAP(ウィット 大阪魂 12779168 7/16X70 CAP(ウィット 大阪魂 12779168

CAP(ウィット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)70 注文コード12779168 品番7/16X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥910
販売価格(税別)
827
この商品は長さ・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)70 呼びW 7/16 寸法t(mm)6 寸法S(mm)8 寸法k(mm)11 寸法dk(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする