大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
12792757
品番
10X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
寸法t(mm)
1欄 4/2欄 6
寸法s(mm)
5.095
ピッチP(mm)
1.5
寸法dp(mm)
7
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M10