大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12793001
品番
18X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,218
販売価格(税別)
¥
1,107
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法t(mm)
1欄 7.2/2欄 11
寸法s(mm)
8.115
ピッチP(mm)
2.5
寸法dp(mm)
13
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M18