大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12793028
品番
20X160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,448
販売価格(税別)
¥
2,225
バスケットに入れる
長さ(mm)
160
寸法t(mm)
1欄 8/2欄 12
寸法s(mm)
10.115
ピッチP(mm)
2.5
寸法dp(mm)
15
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M20