大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12793195
品番
30X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,120
販売価格(税別)
¥
3,745
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
1欄 8/2欄 14
寸法s(mm)
14.212
ピッチP(mm)
3.5
寸法dp(mm)
21
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M30