ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の 鍵・錠前
ジョー・プリンス竹下の 空錠・ハンドル単体
ステンレス押板
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12794217
品番
H-216-SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
開き扉
付属品
M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本
材質
ステンレス鋼板
タイプ
押板
仕上
ヘアーライン