6X40X40 CAP(ヒダリ(GOSHO 大阪魂 12794586 6X40X40 CAP(ヒダリ(GOSHO 大阪魂 12794586

CAP(ヒダリ(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)6 注文コード12794586 品番6X40X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥966
販売価格(税別)
878
この商品は長さ・寸法k・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)3 寸法r(mm)0.25 寸法s(mm)5.14 寸法k(mm)6 寸法da(mm)6.8 寸法v(mm)0.6 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.22 寸法ds(mm)6 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする