8X50X50 CAP(ヒダリ(GOSHO 大阪魂 12794681 8X50X50 CAP(ヒダリ(GOSHO 大阪魂 12794681

CAP(ヒダリ(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)8 注文コード12794681 品番8X50X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,049
販売価格(税別)
954
この商品は長さ・寸法k・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)4 寸法r(mm)0.4 寸法s(mm)6.14 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 寸法v(mm)0.8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)13.27 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする