曜日別特売
BMC2S-8-E-o バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業 12795468

BMC2S-8-E-o バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業 12795468
BMC2S-8-E-o バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業 12795468
BMC2S-8-E-o バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業 12795468

バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
オレンジ
内容量1箱(2セット)注文コード12795468品番BMC2S-8-E-o
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。

材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0オレンジサイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
関連資料:製品図面(0.21MB)
注意
※誤接続防止の為、ハウジングの色が違うと勘合しません。
※ハウジングは電流及びコンタクト品番に関係なく任意にお選びいただけます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12795468BMC2S-8-E-o44573946BMC2S-8-oBMC2S-8-E-o バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業 44573946バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG日本コネクト工業1箱(2セット)
3,398
税込3,738
メーカー品番が変更となりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする