日本コネクト工業
日本コネクト工業の 電子部品(オンボード)
日本コネクト工業の 機構部品(電子部品)
日本コネクト工業の 基板用コネクタ
ICソケット 丸ピンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
12796019
品番
JSC0021-GG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)
8
外径(Φmm)
最大:1.8
材質(スリーブ)
黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)
ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)
プラグ:0.60〜0.35
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※適合プラグ径は保証値ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540