※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLC35-A26 マジックラタン 日本紐釦貿易 12796229 MLC35-A26 マジックラタン 日本紐釦貿易 12796229 MLC35-A26 マジックラタン 日本紐釦貿易 12796229

マジックラタン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 12796229 品番 MLC35-A26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マジックラタンは、軽量・柔らかい・編みやすい・水洗いが出来る、プラスチックが材料の新しいラタン風素材です。

材質プラスチック(重さ1mあたり:約4g) うす茶 長さ(m)約50巻(※途中につなぎ目があります。予めご了承くださいませ。) 寸法(幅W×厚さ)(mm)約2.8×約0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12796220
2025-02-20
用途:
かご
卸売・小売業

一本に繋がっておらず、10本でした。
ならば、商品説明にそう買いてくれてれば!と思います。
途切れている旨は書かれていましたが、幾つか購入しても全て10本に分かれています。
商品のマジックラタン自体に問題は無いです。商品の説明に(タグの部分等にも)10本に分かれてるとメーカーが買いて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする