日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 持ち手/ショルダー/口金
日本紐釦貿易の 持ち手
金属D型ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
色
シルバー
注文コード
12796597
品番
SGM-DH100-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
シルバー
線径(Φmm)
5.5
入数
2本1組
寸法(幅W×高さH)(cm)
外径:11×8.7、内径:10×7.6