日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 持ち手/ショルダー/口金
日本紐釦貿易の 持ち手
金属D型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
色
アンティークゴールド
注文コード
12796606
品番
SGM-DH125-AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
アンティークゴールド
線径(Φmm)
5
入数
2本1組
寸法(幅W×高さH)(cm)
外径:13.5×10、内径:12.5×9