日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫道具/裁縫用品
日本紐釦貿易の 針/マチ針/ピン
日本紐釦貿易の マチ針/仮止め
洋裁用パールピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100本)
注文コード
12798207
品番
F1-70
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
頭部:ポリエステル(p.p)針:鉄のニッケルメッキ
長さ(mm)
30
タイプ
MIX
入数
100本入
太さ(mm)
0.55