空調ベスト(R)

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12798740 品番 -
在庫数量:残り21点
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

空調ベスト(R) ハーネス対応した服のみです、空調ベスト(R)フルセットの着替用としてお使いいただけます。この製品に対してのスターターキット別売はしておりませんのでご了承ください。袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
左ポケットにバッテリーが動かないよう収納できるポケット付で、腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃がしにくいです。スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 材質高密度ポリエステル100% カーキ サイズLL-XL タイプベスト 胸囲(cm)122 肩幅(cm)46 着丈(cm)67 適応身長(cm)170〜185 穴径(mm)(ジャンパーの服)90
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※この製品は素材から染色・縫製した商品となり、多少の色ブレがありますのでご了承ください。
※火気を取扱う場所で着用しないでください。素材の特性上、商品に着火する可能性があります。
※柔軟剤禁止、無蛍光洗剤使用・アイロン禁止・摩擦汚染注意。
※ファスナーを閉める際は、ファスナー下部分をしっかり下して、はめ込まれていることを確認してから閉じてください。ファスナーが外れる原因となります。
※本商品にはファン、モバイルバッテリー、ケーブルは付属していません。また別売もしておりませんので、「空調ベスト(R)フルセット」の着替用としてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12798697
2024-09-07
用途:
電気工事 配線
建設業・工事業

ファン部分がネットに覆われるため、吸込み掃き出しが弱く感じます。

対象商品:
12798697
2024-07-12
用途:
夏季の作業時
北関東レンタル株式会社 様

今まで使っていたのがゴムが伸びてしまったのでベストだけ欲しい為購入。
どなたか書かれていた通りファンを着ける部分が網の籠の様になっているので脱着が簡単で多少ファンが大きくても小さくても対応出来るのが良いと思う。
ウエスト、腕はゴムで隙間がないので背面の排気口から空気が出る為上手く空気が循環する。

対象商品:
12798715
2024-05-13
用途:
現場作業
建設業・工事業

今年は仕様が変わったことをもっと分かりやすく書くべき!
ファン部分の取り付け方法が変更されて洗濯するときのセットが簡単になった!
メッシュポケットに入れるだけなので嵌める手間が無くなって劇的に楽になりました。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする