※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2x20m 防草シート クロス製 10年耐久 モノタロウ 12798776 2x20m 防草シート クロス製 10年耐久 モノタロウ 12798776 2x20m 防草シート クロス製 10年耐久 モノタロウ 12798776

防草シート クロス製 10年耐久

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12798776 品番 2x20m
お一人様 2点まで
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。

用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 材質PP 厚さ(mm)約0.3 長さ(m)20 幅(m)2 耐候年数(年)屋外暴露:約10
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください。
クロス製 防草シート ラインナップ
防草シート クロス製 幅(m) 長さ(m) 耐年数 厚み(mm) 遮光率(%) 特長
防草シート クロス製 3年耐久
防草シート クロス製 3年耐久
0.5 50 3年 0.18 99%以上 汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
0.5 100
0.75 100
1 10
1 20
1 50
1 100
1.5 50
1.5 100
2 50
2 100

防草シート クロス製 10年耐久
1 20 10年 0.3 99%以上 強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
1 50
2 20
クロス製に適応する商品 img img img img img
商品名 シート押さえ U字型 押さえ板 シート押さえU字型用 シート押さえ コの字型 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 シート押さえピン21cm ワッシャー付き
クロス製に適応する商品 img img img img img
商品名 シート押さえ 押さえピン シート ネット用 ピン シート用 テープ 防草シート用 防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ 黒色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12798758
2026-01-18
用途:
庭の防草
その他業種

風の強い日には固定ピンを打って無いところは、柔らか目の軽いカバーなのでめくれてしまいます。
ですが、葉先の尖った雑草が織り目から突き抜けてくる事もなく地面の感触が分かり易いので良いです。

1人が参考にしています
2026-03-25
用途:
畦道に使用
農・林・水産業

田んぼの畔に仕様したが、製品に厚みがあり10年間期待できそうです。

2025-09-05
用途:
防草

10年耐久ですので、長い期間使用できます。リーズナブルな価格で品質は十分満足できる商品です。

対象商品:
12798758
2024-05-01
用途:
庭先の防草
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

先に注文したシートが硬めで有ったため柔かいものをとこちらを追加をとこちらを頼みました。雨音や歩く時の音などは改良されました。

2人が参考にしています
対象商品:
12798776
2024-06-15
用途:
防草シ−トとして
農・林・水産業

ビニ−ルハウスに草が増えて防草シ−トとして使っています。

対象商品:
12798776
2023-11-01
用途:
草ぼうぼうになる駐車場に
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎年、草ぼうぼうで車が草に埋まるほどなので、なるべくハンドルをきらないように気をつけて敷いてみました。据え切りは危険ですが一応使えています。どれくらい持つかはこれからです。

対象商品:
12798758
2023-04-09
用途:
庭草
不動産業

草むしりをしなくてすむようになりました。すぐに到着しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする