STAR Light
LEDヘッドライト600lm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
連続点灯時間(時間)
約5.5(HIGH)/約13(LOW)
約6(HIGH)/約15(LOW)
約4(HIGH)/約9.5(LOW)
約5.5(HIGH)/約13(LOW)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12798986
品番
SK-HL600ZHB-MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
付属品
ヘルメットクリップ×4、ヘッドバンド×1、 専用充電池パック×1、単 3 乾電池ボックス×1、USB ケーブル×1、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)
約120 (乾電池含まず)
保護等級
IP64
機能
ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能
使用電池
単3乾電池×3
点灯方式
3パターン(100%-40%-SOS)
充電時間(時間)
5
電源タイプ
ハイブリッド式
明るさ(Lm)
600
ヘッド寸法(mm)
71×40×40.5
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約5.5(HIGH)/約13(LOW)