デスクトップ型産業用コンピュータ FA3100T model800

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12799144 品番UA538008-WD-U3SE1-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

FA3100T 高性能CPU Intel®Xeon®プロセッサE3-1275v5(3.6GHz)搭載 24時間連続稼働を前提とした高性能設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス ギガビットEthernetインタフェーズを3ポート標準搭載

仕様内蔵リムーバブル装置:DVDスーパーマルチドライブ、D/I-D/O-I/F:なし、GPU対応あり、RGB×1ch、、DVI-D×1ch、キーボード・マウス有り、LED表示無しタイプ メモリー8GB OSWindows Server® 2016 Standard(64Bit)(日本語) プロセッサーIntel®Xeon®プロセッサE3-1275v5(3.6GHz) RAID機能RAIDミラー(HDD×2)
注意
※本頁に掲載されている技術情報は、製品の代表的操作・応用を説明するためのもので、その使用に際してメーカーおよび第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
※本頁に掲載されている製品を、国内外の法令、規則および命令により製造、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。
※本頁に掲載されている製品は、輸出または海外への提供はできません。別途営業へお問合せ下さい。
※いかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。特に、人命に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用される目的で製造されたものではありません。このような用途に使用する可能性がある場合は、メーカー営業窓口へご相談願います。(原子力発電所の主機制御システム、原子力施設の安全保護システム、その他安全上重要な系統システム、集団輸送システムの運転制御システムおよび航空管制制御システム、人命に関わる医療制御システム)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12799144 UA538008-WD-U3SE1-R1 07299218 UA638005-WD-U3SE5-R1 デスクトップ型産業用コンピュータ FA3100TX model800 東芝インフラシステムズ デスクトップ型産業用コンピュータ FA3100TX model800 東芝インフラシステムズ 1台 1,498,000 税込1,647,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする