LOCTITE 272

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×50mL) 注文コード 12800255 品番 272-50
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す

使用温度範囲(℃)-55〜230 粘度(mPa・s[cP])4000〜15000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18 推奨ねじ径M36以下 用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分 タイプ永久固定タイプの耐熱用 液色 主成分嫌気性樹脂 比重25℃:1.11 危険等級V 固着時間(分)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336047
2017-07-10
用途:
ボルトを締めるときに
製造業

ワッシャーを挟んでボルトを締めたが、機械の振動により緩んできました。LOCTITE 272の投入によってきっちり締め付けた。

対象商品:
02336047
2016-07-22
用途:
ねじ固定
株式会社植田ミシン製作所 様

出入りの工具屋よりもお安いです!

対象商品:
02336047
2014-05-28
用途:
エンジンのボルトの緩み止め

耐熱性があり強度も抜群なので、エンジン整備にはこれがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする