曜日別特売
4348-20 LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800377

LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(10本×20g)
内容量1箱(10本×20g)注文コード12800377品番4348-20
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。

用途
特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。
透明容量(g)20質量(g)33タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-55~80粘度範囲(mPa・s)1~4主成分シアノアクリレート系主な用途ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL固着時間(秒)10(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39535115
2023-10-19
用途: ん~

チューブのパンク修理に張り付けたのですが、エアーで膨れると捲れてしまいます。

対象商品 : 39535115
2023-05-23
用途: EPDMゴムの接着
その他業種

他の接着剤や瞬間接着剤では接着できなかったEPDMゴムを、この接着剤で接着できた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする