LOCTITE 638 はめあい用

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本×250mL) 注文コード12800587 品番638-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

永久固定用高強度はめ合い固定用です
耐薬品性に優れています。
ギア、カップリング、ピン、ブッシュなどに使用します。掘削機械や採鉱機械に最適です

主成分嫌気性 粘度範囲(mPa・s)2000〜3000 剪断強度(N/mm2)≧25 用途はめあい用、最高強度用 使用温度範囲(℃)-55〜150 液色 適合すきま(mm)0.25以下 危険等級V 固着時間(分)25 強度最高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2500mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336171
2020-04-21
用途:
金属装置の組み立て時
鉄太郎電鉄 様 (製造業)

とてもしっかり固定できる。トメネジを省略できました。外すときは固定部を200°Cぐらいに温めプーラーで外せます。
少し高めですが少量でよいので結構使える

対象商品:
02336171
2019-08-05
用途:
組立作業
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

組立時に指定されているので、使用している。
ロックタイトは、いろいろと周囲があり、モノタロウで1個から、購入できるので便利。

対象商品:
02336171
2019-11-09
用途:
嵌合部品の結合

メーカー品ですので信頼できます。使用上何の問題もなく使えます。

対象商品:
02336171
2017-08-06
用途:
ねじの緩み止め
株式会社AI Labo 様

さすがにロックタイト、ほんの少しでがっちり固定できました。
今度は大きいほうを買う予定です。
またよろしくお願いします。

対象商品:
02336171
2015-12-03
用途:
古い車の部品の軸の改修に使用しています。

10年以上前から使用していますが、これに勝る物は無いと思います。

対象商品:
02336171
2015-02-04
用途:
部品の接着

以前から同じものを使用しておりますので、まったく問題なくこのシリーズでは一番接着力があると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02336171
2014-02-12
用途:
はめ合い部の永久固定
農・林・水産業

テーパーのかかったクランクシャフトにフライホイールを固定しました。
さすが永久固定用LOCTITEです。ガッチリ固定できました。
テーパー形状でしたので、プーラーでの非常時分解もギリギリ可能でした。
これは使えます。

4人が参考にしています
対象商品:
02336171
2007-08-28
用途:
高速回転部品組み付け
SEC鈴木電子有限会社 様

とても安心感があるので此からも使い続けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする