LOCTITE 硬化促進剤 712

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本×100mL) 注文コード 12800648 品番 712-100
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。
希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。

用途
プリント基板のワイヤー固定。
微調整部品の固定。
希釈溶剤エタノール 乾燥時間(秒)30以内 粘度(mPa・s)1 透明 質量(g)180 有効時間(塗布後)1分 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1.2L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37043291
2016-05-19
用途:
基板上の部品に使用
製造業

基板上にある部品にしようしました。
問題なく使えました。
なくなったらまた購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする