LOCTITE 硬化促進剤 7471

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本×100mL) 注文コード 12800657 品番 7471-100
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。
低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。
嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ

用途
LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤
その他一般シール剤
液色 粘度(mPa・s[cP])2 希釈溶剤アセトン/IPA 有効時間(塗布後)7日 乾燥時間(秒)30〜70 質量(g)180 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.2L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする