LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
硬化促進剤 7923 100ml
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(12本×100mL)
1本(100mL)
1箱(12本×100mL)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本×100mL)
注文コード
12800849
品番
7923100
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。
用途
アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。
色
淡黄色
質量(g)
168
有効時間
(塗布後)15分
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1200mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、3次元形状