LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤用
LOCTITE 硬化促進剤 7386
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本×100mL)
注文コード
12801104
品番
7386-100
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
1液性のノンCFC溶剤を使用しています。
構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。
色
琥珀色
質量(g)
180
有効時間
(塗布後)6時間
粘度(mPa・s)
1〜2
用途
高性能構造用接着剤用硬化促進剤。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1200mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、3次元形状