書類がすっきりわけられるクリップホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 12801664 品番 ヨハ-MC50D
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

A4書類を3ポケットに分類できるので、書類整理の時間を短縮できます。
片手でも書類の出し入れがしやすいポケット形状です。
記入したい書類と閲覧したい書類を見開きで確認できます。
表紙裏のハーフポケットは、メモやフセン等の一時管理に便利です。名刺やカードを差し込めるスリット入りです。
裏表紙にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。
筆記面は発泡PP製のため丈夫で軽量なので、立ったままでもしっかりと書き込めます。
背の部分には、手が小さくても片手で持ちやすくするためのくぼみ付きです。ペンホルダーとしてもご使用いただけます。
ゴムバンド付きで表紙が止められるので、持ち運びにも適しています。
全部材アルコール、次亜塩素酸での消毒が可能です。

ディープブラック サイズA4 収納枚数(枚)10 材質表紙・ポケット:R-PP、筆記面ボード:発泡R-PP 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×240×9(クリップ部14) マグネットなし グリーン購入法適合

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
仕事
運輸・通信業

使い勝手は良いのですが、A4サイズには、ちょっと大きめです。A4ファイルの棚に立てて収納できません。

対象商品:
68952696
2024-02-13
用途:
持ち運び

グリーンを持っているので、白を購入しました。思っていた色とは違いましたが、使い勝手がいいです=*^-^*=

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする