- 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801768 - 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801768 - 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801768 - 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801768 - 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801768 - 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ 12801768

超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8.7mL×12本) 注文コード 12801768 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。
屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。
雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。

用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク 軸径(Φmm)15 全長(mm)140 容量(mL)8.7 タイプシングル 線幅(mm)1.0〜2.0 インク色 有効距離(m)筆記:約500〜600 入数12 商品タイプ使い切り本体
関連資料:(0.76MB)
注意
※引火性の液体です。火気のあるところでは使用しないでください。
※有機溶剤中毒の恐れがあります。使用中喚起をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※健康に有害な物質を含有しています。皮膚に触れないように、付着した場合は多量の石鹸水で洗い落としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする