EBB172 A 電池切れお知らせライト付防犯ブザー レイメイ藤井 12801820 EBB172 A 電池切れお知らせライト付防犯ブザー レイメイ藤井 12801820 EBB172 A 電池切れお知らせライト付防犯ブザー レイメイ藤井 12801820

電池切れお知らせライト付防犯ブザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12801820 品番 EBB172 A
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電池切れお知らせ機能付き。「連続20分間の鳴動」ができない電池残量になると、本体内蔵のLEDライトが点滅し、交換時期をお知らせ。
高レベルな防水防塵仕様。雨天時や砂場で遊んでも安心な防水防塵性能IP64。
夜道も安心・安全な高輝度広角反射シール付き。
笛でもSOS!大音量で鳴るホイッスル付き。

用途防犯ブザー 付属品固定ベルト/テスト用単4形乾電池×1本 材質(本体)ABS/(金具)鉄+ニッケルメッキ/(ホイッスル)アルミ合金/(固定ベルト)ポリエステル/(反射シール)PVC ブルー 質量(g)44(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×78(付属品含まず) 使用電池単4形乾電池×1本 防塵防水性能IP64 連続動作時間鳴動:120分以上 音量(dB)90以上(本体より1m前方で測定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする