硯箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12802319 品番 ARK-05SU
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

自宅でも外出先でもご愛用いただけるコンパクトな硯箱です。

用途硯箱 仕様越前塗 適合三五度硯収納用 サイズ 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×30 フタスライド式開閉 うろこ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする