LRK2 スタディライト B5漢字探究ノート 日本ノート 12802468

LRK2 スタディライト B5漢字探究ノート 日本ノート 12802468
LRK2 スタディライト B5漢字探究ノート 日本ノート 12802468
LRK2 スタディライト B5漢字探究ノート 日本ノート 12802468
LRK2 スタディライト B5漢字探究ノート 日本ノート 12802468
LRK2 スタディライト B5漢字探究ノート 日本ノート 12802468
LRK2 スタディライト B5漢字探究ノート 日本ノート 12802468
LRK2 スタディライト B5漢字探究ノート 日本ノート 12802468
LRK2 スタディライト B5漢字探究ノート 日本ノート 12802468

スタディライト B5漢字探究ノート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
対象小学3年生~(レベル2)
サイズセミB5
内容量1冊注文コード12802468品番LRK2
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

従来よりも12%軽量! さらさら書ける軽いノート
中紙には、従来よりも平滑度が高く(メーカー比)、 裏抜けしにくいオリジナルペーパーを使用
本文罫は、日本漢字能力検定協会との協業により、新規罫を開発
表紙デザインには、学びのシーンを生き生きと描いたイラストを使用

サイズセミB5寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数301ページ1字対象小学3年生~(レベル2)適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生向け製本糸綴じ科目国語
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする