スタディライト B5漢字探究ノート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 12802477 品番 LRHK1
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

従来よりも12%軽量! さらさら書ける軽いノート
中紙には、従来よりも平滑度が高く(メーカー比)、 裏抜けしにくいオリジナルペーパーを使用
本文罫は、日本漢字能力検定協会との協業により、新規罫を開発
表紙デザインには、学びのシーンを生き生きと描いたイラストを使用

サイズハーフ 寸法(幅W×高さH)(mm)179×126 枚数30 1ページ1字 対象小学1〜2年生(レベル1) 適合年齢(歳)小学1年生、小学2年生向け 製本糸綴じ 科目国語

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする