大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
12803126
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
3
寸法e(mm)
5.72
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6 +0-0.3
寸法dk(mm)
10±0.22
ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)
(d1×B×T)11.5×2.7×1.5/圧力試験後の自由高さ2.5
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1/T)12.5 -0.4/1.6±0.15mm