GTトップライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12804419 品番 FS-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐久性抜群のロングセラー!
背中に2本の反射材付き。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 S〜4L・BL・BEL(8サイズ展開)あります。

用途雨天時の作業全般に。 仕様上下総メッシュ/ビニールひさし付きフード(取り外し可)/背面反射材/背面ベンチレーション/二重袖/裾巾調節ボタン/収納袋付き ネイビー サイズM 質量(g)850(Lサイズ) 材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ 材質(表)ナイロン 適応身長(cm)160〜165 適応胴囲(cm)72〜80 耐水圧(mmH2O)10000 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする