ブレイブレイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12804568 品番 FS-1110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定!
リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。
多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 SS〜7L・BL〜BEL(13サイズ展開)あります。

用途雨天時の作業全般に。 イエロー/ブラック サイズSS 質量(g)770(Lサイズ) 混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ 機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き 適応身長(cm)145〜150 適応胴囲(cm)58〜68 耐水圧(mmH2O)15000 透湿度(g/m2)10000 適応胸囲(cm)68〜78
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする