曜日別特売
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647

 

FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647
FS-1110 ブレイブレイン FUNAHASHI 12804647

ブレイブレイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
イエロー/ブラック
サイズ6L
内容量1セット注文コード12804647品番FS-1110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定!
リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。
多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。

用途雨天時の作業全般に。イエロー/ブラックサイズ6L質量(g)770(Lサイズ)混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き適応身長(cm)190~195適応胴囲(cm)115~125耐水圧(mmH2O)15000透湿度(g/m2)10000適応胸囲(cm)125~135
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする