用途雨天時の作業全般に。
色オレンジ/ブラック
サイズBEL
質量(g)770(Lサイズ)
混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ
機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き
適応身長(cm)175〜180
適応胴囲(cm)130〜140
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
適応胸囲(cm)140〜150