アレルフィルター(メンテナンス用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 12805740 品番 KS-FKAS8841
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!
必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。

仕様水洗い:可能 材質ポリエステル(グリーン) 厚さ(mm)12 グリーン サイズΦ81 交換目安半年 適合品番KS-8841PRFKA3、KS-8841PRFK3
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12805749
2024-06-10
用途:
マンションのメンテナンス時
その他業種

レジスター購入時、附属品として事前に購入しました。レジスターにはすでに装着されていますので、6か月後交換時から使用していきます。フィルターの効果は6か月後にわかると思います。

2025-04-02
用途:
住宅維持管理

純正部品である為、作りがしっかりしています。
消耗品なので、定期的に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする