NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の レジスター
NASTA(ナスタ)の 角型レジスター
屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12805959
品番
KS-8803PRNFKA-#
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様
網・アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
丸型レジスター
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
通気量(m
3
/h)
(9.8Pa時)15
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。