屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12805995 品番KS-V2RA
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。
プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。
キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。
摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。

付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 仕様アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター 適合パイプSU100(内径Φ100) 通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする