KS-V41PS2-BK 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ) 12806074

KS-V41PS2-BK 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ) 12806074
KS-V41PS2-BK 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ) 12806074
KS-V41PS2-BK 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ) 12806074
KS-V41PS2-BK 換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ) 12806074

換気口セット アレルフィルター付 Φ100

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ブラック(屋外換気口のみ)
内容量1セット注文コード12806074品番KS-V41PS2-BK
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。
屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。
アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。

付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様アレルフィルター付材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mmブラック(屋外換気口のみ)適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする