今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。 アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。 アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。 台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。 吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
付けていないと外気からの汚れで換気口まわりのクロスが黒くなります。おかげさまで退去後クロスの貼り替えが少なくなりとても重宝しております。